曜日別特売

ビニトラテープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(50巻)
テープ幅(mm)90
ナナメ
内容量1ケース(50巻)注文コード75186623品番No.101印刷
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

危険表示ができる粘着テープです。

引きはがし粘着力(N/10mm)
試験板:1.1
自背面:1.9
用途建設工事現場、各種施設などの危険表示用テープ幅(mm)90テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.2ナナメ基材塩化ビニール粘着剤水系ゴム伸び(%)180耐電性5000V×1分間引張強度(N/10mm)28.2体積抵抗率(MΩcm)4.3×108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする