VIBRA(新光電子)
増おもり型ニュートン分銅 M1級 非磁性ステンレス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
表す量
0.1N
質量(g)
10.2
注文コード
75186966
品番
M1SS-0.1N
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
表す量・質量・内容量
など
320
種類から選べます
他の種類を見る
用途
機械式台秤の点検及び校正に使用する
表す量
0.1N
質量(g)
10.2
等級
M1級(2級)
使用地区
8区 栃木県、富山県、石川県
種別
増おもり型ニュートン分銅
材質
非磁性ステンレス
寸法A(mm)
19.7
寸法B(mm)
5.92
寸法C(mm)
7
許容誤差
最大:M1級
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。