曜日別特売
M1SS-1N 増おもり型ニュートン分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子) 75187273

増おもり型ニュートン分銅 M1級 非磁性ステンレス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個表す量1N質量(g)102注文コード75187273品番M1SS-1N
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
用途
機械式台秤の点検及び校正に使用する
表す量1N質量(g)102等級M1級(2級)使用地区9区 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、福井県、京都府、鳥取県、島根県種別増おもり型ニュートン分銅材質非磁性ステンレス寸法A(mm)49.5寸法E(mm)0.8寸法B(mm)7.77寸法C(mm)9許容誤差最大:M1級
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/513/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする