33 三角ネジ用差替式ドライバー ANEX 75188163

 

33 三角ネジ用差替式ドライバー ANEX 75188163
33 三角ネジ用差替式ドライバー ANEX 75188163

三角ネジ用差替式ドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード75188163品番33
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

三角ネジ用ドライバーです
ビット差替式ドライバーです。
奥まった箇所のネジ回しに最適な段付タイプ。

用途景品・教材玩具などの三角ネジを回せます。先端形状三角全長(mm)190軸径(Φmm)2.7軸長(mm)150グリップ径(Φmm)32材質(グリップ)CA質量(g)95刃先マグネットなし軸貫通なしトラスコ品番469-7693種類差替式ドライバー先端サイズ▲2.0mm×▲2.2mm商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75188163
2017-07-15
用途: 趣味の工作、機器解体等
その他業種

サイズが2種類あり、差し替えが出来るので、寸法違いのドライバーを購入、便利に使用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする