曜日別特売
88W 時計バンド交換工具 ANEX 75188267

時計バンド交換工具

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード75188267品番88W
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

Y型・ピン型の便利な両頭タイプ。特殊合金鋼使用で耐久性アップ。

軸径(Φmm)
2(Y型)
先端0.5(ピン型)
軸長(mm)
9(Y型)
11(ピン型)
用途時計バンド交換時のバネ棒はずしに最適。種類精密ドライバー先端形状ピン抜き/バネ棒外し先端刃幅(mm)0.8材質(グリップ)真鍮刃先マグネットなし軸貫通なし仕様時計バンドピン外し材質(刃)クローム・モリブデン・バナジウム鋼全長(mm)80グリップ径(Φmm)5トラスコ品番493-6388質量(g)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75188267
2015-02-25
用途: 腕時計のバンド調整

Y字型の先端幅が厚くてピンまで入らないので用を足さない。

対象商品 : 75188267
2014-09-19
用途: バンド交換

問題なく使えました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする