曜日別特売
133 ステンレス 逆作動ピンセット ANEX 75188486

133 ステンレス 逆作動ピンセット ANEX 75188486
133 ステンレス 逆作動ピンセット ANEX 75188486

ステンレス 逆作動ピンセット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)165
内容量1本注文コード75188486品番133
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

手をはなすと閉じる為、バイスがわりに使用できます。

用途はんだ付け作業等に便利です。仕様逆作動全長(mm)165幅(mm)12質量(g)44サイズトラスコ品番493-6795材質ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75188495
2020-06-28
用途: はんだ付け
その他業種

大きいものを使っていて便利だったので、追加購入しました。こちらのほうが開くのに力が要るように思います。

対象商品 : 75188495
2020-05-10
用途: プラモデル
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかり摘めて、摘んだ部品が滑り落ちる事など無し。コストパフォーマンスも良い。

対象商品 : 75188495
2019-11-29
用途: 部品の仮固定
建設業・工事業

小サイズの逆作用ピンセットもいろいろあるが、仮固定に使うにはこれが一番はさむ力が強く、日本製と称するだけあって噛み合わせもばっちりで大変良い。gootのTS-16は用途によっては力が弱い。100均にまったく同サイズのコピー品が売っているときがあるが、欲しいときに売っていない。それも結構力が強く噛み合わせがずれているのを直せばまあまあ使えるのだが。

1が参考にしています
対象商品 : 75188495
2016-09-29
用途: 裁縫作業に

糸を抓んで、ピンセットの重みでテンションを掛けられるので助かってます。ANEXさんとTRUSCOさんは製造元が同じであることも購入して分かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする