曜日別特売
135 ステンレス 矢形ピンセット ANEX 75188504

135 ステンレス 矢形ピンセット ANEX 75188504
135 ステンレス 矢形ピンセット ANEX 75188504

ステンレス 矢形ピンセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード75188504品番135
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

先端が矢じり形になっており、丈夫にできている為、こじったりする作業にも使用できます。

先端形状矢形仕様矢形トラスコ品番803-6818材質ステンレス幅(mm)10全長(mm)125質量(g)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75188504
2015-11-02
用途: 組立配線

先端は細いが、硬く曲がる心配がない。使い心地も良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする