曜日別特売
146 ピンセット ANEX 75188617

146 ピンセット ANEX 75188617
146 ピンセット ANEX 75188617

ピンセット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)115
内容量1本注文コード75188617品番146
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

先端が鋭く、また曲がっていますのでトゲを抜くこともできます。精密な使用にも向いています。

タイプトゲ抜き全長(mm)115幅(mm)10質量(g)22トラスコ品番493-5969材質ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75188617
2020-07-06
用途: 美術品の修復
鎌倉絵画修復工房その他業種

とても美しい色合いで使っていて楽しい。繊細で使いやすい。

対象商品 : 75188617
2015-04-30
用途: 仕事・趣味

とでも先が細くていいです。ただその分曲がりやすいです。さきが金色なのも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする