曜日別特売
147 ピンセット ANEX 75188626

147 ピンセット ANEX 75188626
147 ピンセット ANEX 75188626

ピンセット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)73
内容量1本注文コード75188626品番147
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

先端が鋭く、また曲がっていますのでトゲを抜くこともできます。精密な使用にも向いています。

タイプ毛抜き全長(mm)73幅(mm)5質量(g)16トラスコ品番493-7066材質ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75188617
2020-07-06
用途: 美術品の修復
鎌倉絵画修復工房その他業種

とても美しい色合いで使っていて楽しい。繊細で使いやすい。

対象商品 : 75188617
2015-04-30
用途: 仕事・趣味

とでも先が細くていいです。ただその分曲がりやすいです。さきが金色なのも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする