ANEX
竹ピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
180
150
200
180
先端形状
平
先細
平
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75188653
品番
150
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
竹製ですから非磁性、絶縁性、耐薬品性に優れています。保持物を傷つけません。
全長(mm)
180
材質
竹
幅(mm)
11
質量(g)
10
先端形状
平
トラスコ品番
493-6493