曜日別特売
170-6-100 木柄貫通ドライバー(強力級) ANEX 75188723

木柄貫通ドライバー(強力級)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ6×0.9mm
先端形状マイナス
軸長(mm)100
全長(mm)207
内容量1本注文コード75188723品番170-6-100
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

軸部は全体焼入で耐久性抜群。刃先は高精度、ブラックポイント仕上。マグネット付。

先端形状マイナス先端サイズ6×0.9mm軸長(mm)100材質(グリップ)自然木トラスコ品番774-1260軸径(Φmm)6.3全長(mm)207質量(g)110種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)28材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75188775
2024-05-10
用途: ドライバーですが
個人のお客様

私の使い方がマイナスドライバーとして正解かどうかは
分かりませんが緩める、叩く、捻る、こんな行為の中
で当製品が価格的にも性能的にも良い感じでした。
マイナスドライバーの雄 と言っても過言では無いと
感じでいます。

対象商品 : 75188757
2023-03-10
用途: 機械のメンテナンス
有限会社成和加工所

丈夫で良いです。使っていると柄が良い感じになります。3本目ですが、無理し過ぎて欠けたりすると悲しくなります。

対象商品 : 75188766
2023-04-14
用途: 機械のメンテ
石塚化学産業株式会社製造業

グリップの感触が良く、握り易いです。
ハンマー叩きながらの使用もありますが
耐久性も良いのでは?との感触です。

対象商品 : 75188757
2022-08-24
用途: マンホールの蓋が硬くて開けにくい時にハンマーで叩いて緩くして開けるのに役に立ちます。
サービス業

10-250も注文して使用しましたが10-225とか9-225のサイズもあればいいなと思います。メーカーの規格にはないサイズですが規格に加えてもらいたいですね。

対象商品 : 75188714
2018-04-02
用途: バイクのマスターシリンダーキャップ固定ビス交換に
サービス業

舐めたバイクのマスターシリンダーキャップ固定ビスを貫通ドライバーで打ち、「+」をつけて外しました。予想以上に良かったです。3分間の作業でした。

対象商品 : 75188723
2017-04-08
用途: 治具取外し
アイエムアール株式会社

頑丈でけっこういいです、あと数本購入予定です消耗品です

対象商品 : 75188741
2015-12-08
用途: 自動車整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

木柄の貫通ドライバーが店舗になく探していたので満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする