曜日別特売
190 手芸用精密ハサミ ANEX 75188933

 

190 手芸用精密ハサミ ANEX 75188933
190 手芸用精密ハサミ ANEX 75188933
190 手芸用精密ハサミ ANEX 75188933
190 手芸用精密ハサミ ANEX 75188933

手芸用精密ハサミ

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ直型90mm
内容量1本注文コード75188933品番190
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

本体は特殊ステンレス鋼を使用し、錆びに強くシャープな切れ味が持続します。
細かな直線でカット

用途切れ味抜群。布や紙の細かな形成や糸切りなどに最適な手芸・クラフト用ハサミです。サイズ直型90mm全長(mm)90質量(g)26トラスコ品番493-6302材質ステンレスSUS410
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75188951
2023-12-18
用途: 細かい対象物を切るのに、必要と考えた。例えば、手芸
開成町牛島自治会その他業種

刃先は小さくて、普通のハサミとしての使用には向かないが、手芸うなど細かい作業に向いた特殊なハサミと思う。まだ実用していないが。ためしに切ってみたところ、よく切れる。
全体の長さが、これがベストなのか、使い勝手はもう少し短い方が良いのか、はっきりしないため、1ランク評価をさげました。

対象商品 : 75188933
2023-02-10
用途: アート作品の制作時
la fillette製造業

何年か愛用しリピートもしていますが、切れ味もよく細やかな作業にぴったりの鋏で重宝しています。
フォルムもシャープでお気に入りです。

対象商品 : 75188933
2023-04-03
用途: ポリエステル糸のカットに
IN THE STREAM

滑りやすいポリエステル糸であっても、スパスパと切れます。もちろん切断面は美しいです。

対象商品 : 75188933
2022-11-23
用途: 自分用

切れ味はとても良い、刃先の厚みが少し気になる、海外生産だが、日本で品質管理をしているので、一応安心の商品だと思います。

対象商品 : 75188967
2022-08-27
用途: コケテラリウム用に購入

コケテラリウムでは余分な根を切ったり、伸びすぎた苔を剪定する。
その時に先端が細く、切れ味の良いハサミが必要になり、こちらを購入しました。

対象商品 : 75188933
2020-04-24
用途: マスクを作るのに使用
その他業種

良く切れます。
小ぶりですが切れ込みを入れたりするのに重宝します。
糸を切るのは別のハサミを使っています。

対象商品 : 75188933
2020-02-25
用途: 釣り用に
その他業種

へら釣りの仕掛け作りに使用しております。前のは、切れ味が良いので家のモノに取られての購入です。やっぱりよく切れ、重宝しております!

対象商品 : 75188942
2019-11-18
用途: ストーマの取り替え時の穴開けに使用
その他業種

先が湾曲していて適切に穴あけが出来た。
ただし、どの位の使用回数で切れが出来なるか想定が有り不安だ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする