202 高精度ステンレスピンセット SUS304 先細型 ANEX 75188994

202 高精度ステンレスピンセット SUS304 先細型 ANEX 75188994
202 高精度ステンレスピンセット SUS304 先細型 ANEX 75188994
202 高精度ステンレスピンセット SUS304 先細型 ANEX 75188994

高精度ステンレスピンセット SUS304 先細型

商品レビューを投稿する
全長(mm)120
内容量1本注文コード75188994品番202
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

細かく鋭い刃先のため、細かい精密部品の保持に最適です。

全長(mm)120先端形状先細型幅(mm)10トラスコ品番774-1472材質ステンレスSUS304サイズ先細型120mm質量(g)31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする