曜日別特売
206 高精度ステンレスピンセット SUS304 長極細型 ANEX 75189037

206 高精度ステンレスピンセット SUS304 長極細型 ANEX 75189037
206 高精度ステンレスピンセット SUS304 長極細型 ANEX 75189037
206 高精度ステンレスピンセット SUS304 長極細型 ANEX 75189037

高精度ステンレスピンセット SUS304 長極細型

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード75189037品番206
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

本体部品が長く、先も鋭く長いため精密組立作業に最適です。

先端形状長極細型トラスコ品番774-1499材質ステンレスSUS304サイズ長極細型140mm質量(g)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75189037
2021-05-24
用途: 電子部品の取付に
データランドコムサービス業

先端が鋭くかつ、しっかりつかめるので重宝しています。使用中に落としてしまい、先端をつぶしてしまったための買い直しです。

対象商品 : 75189037
2020-09-18
用途: 果実に付いた虫の除去
プランテーションまるやま農・林・水産業

思ったよりも細身でしたが、先端の噛み合わせも良く、果実をキズ付けずに虫の除去、付着したゴミの除去がきっちりできそうです。

対象商品 : 75189037
2020-03-17
用途: 手芸 こまかい作業に
製造業

持ちやすく、先もシャープで使いやすいです。
良い買い物をしたと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする