曜日別特売
234 プラスチックピンセット ANEX 75189195

234 プラスチックピンセット ANEX 75189195
234 プラスチックピンセット ANEX 75189195

プラスチックピンセット

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端形状先丸平型
幅(mm)9
内容量1本注文コード75189195品番234
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

非磁性・絶縁性・耐薬品性・耐熱性に優れています。ナイロン66ガラス強化繊維使用。

用途電子機器、半導体関連などの部品のピックアップ作業に最適。全長(mm)120先端形状先丸平型幅(mm)9質量(g)41トラスコ品番493-6027材質ナイロン66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-14
用途: 腕時計のボタン電池交換に使用(必須?)

腕時計のボタン電池の容量は非常に小さいので電極+-のショートは厳禁。交換作業には絶縁ピンセットが不可欠。

1が参考にしています
対象商品 : 75189152
2024-09-05
用途: Φ0.5のシャフトをつかむ作業時
株式会社江田工業製造業

思っていた通りの品物で使いやすく、軽くて良い。満足しています。

対象商品 : 75189161
2023-02-21
用途: 小物接着の際の作業に
葛籠屋工房建設業・工事業

金属のものと違い、つかみ間違えても傷がつかず小物の接着時に安心して使えます。

対象商品 : 75189161
2021-08-25
用途: カメラの整備
その他業種

いつもモノタロウを利用しています。
商品が豊富で欲しいものがほとんど見つかる。
使い易い形状。。

対象商品 : 75189161
2021-01-04
用途: 米の選別作業時
農・林・水産業

軽量で使い易く、価格も安いのでとても重宝しています。

対象商品 : 75189152
2020-05-11
用途: 時計の電池交換

ショートの心配はなくなりましたが、安い分精度が低く電池をホールドするのも結構大変です。セロハンテープに着けて作業するのと大して変わりませんでした。

対象商品 : 75189186
2019-09-05
用途: 基板実装の際に

部品を挟んで半田付けする際に使っています。
思ったより柔らかいピンセットで、部品の端を挟んだ
タイミングでちょうどしなってしまって、部品を飛ばしがちです。
ただ、それなりに耐熱性はあるようで、一瞬ならコテを当てても
特に融けたりしなかったのは良かったです。

対象商品 : 75189152
2018-01-26
用途: 金属箔の取り扱い作業
製造業

以前にも使ったことがあったのですが、しっかりしている割には、値段が安いのでありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする