252-N ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ ANEX 75189353

 

252-N ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ ANEX 75189353
252-N ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ ANEX 75189353
252-N ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ ANEX 75189353

ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード75189353品番252-N
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を角形状や丸形状に曲げたり、挟んで固定したりできます。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。

トラスコ品番828-0669材質ステンレスSUS410サイズ片丸タイプ 120mm質量(g)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

板金用工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/374_375/
2023-03-27

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする