曜日別特売
306 ミニスタ60 ラチェットドライバー ANEX 75189527

 

306 ミニスタ60 ラチェットドライバー ANEX 75189527
306 ミニスタ60 ラチェットドライバー ANEX 75189527
306 ミニスタ60 ラチェットドライバー ANEX 75189527
306 ミニスタ60 ラチェットドライバー ANEX 75189527

ミニスタ60 ラチェットドライバー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード75189527品番306
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

60枚ギアでなめらかに回転。回転ロスが少なく作業性が抜群です。狭い場所での作業に最適なスタービータイプ。

先端形状プラス全長(mm)72軸長(mm)30グリップ径(Φmm)43材質(グリップ)樹脂材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼刃先マグネットなし軸貫通なし種別ラベルタイプ種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー先端サイズ-商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75189527
2021-02-09
用途: PC作成
製造業

特にネジを緩める際に迅速に作業でき、とても便利です。ビットの交換が面倒なので複数用意したいところです。

1が参考にしています
対象商品 : 75189527
2020-05-01
用途: 木工
卸売・小売業

ちょっとした木工細工で木ねじ使用する時に重宝しています。非常に使い勝手が良いものです。

対象商品 : 75189527
2016-05-23
用途: 高さのとれない場所のねじ締め作業
製造業

ラチェットのきざみが細かいので、手の動かしにくい場所の作業も楽でした。作りもしっかりしており、通常のねじ締め作業でも便利そうです。

対象商品 : 75189527
2015-05-12
用途: バイクの整備

トルクスのロングビットを刺して使っています。
確かにラチェットのロックが出来ればさらに良いかもしれませんね。
ビット差し込み部の根元にラバーが巻いてあり、本体を握ったまま簡単に指先だけで早回しが出来ます。
思った以上に使える商品です。

対象商品 : 75189527
2018-08-06
用途: 繰り返し作業のネジ示す

送られてきた商品に先端のドライバービットは入っていませんでした。
説明では+2-6×30のセットと書いてあるのですがね??
直ぐに使えず最悪です!

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
後ほど担当部署よりご連絡させて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品 : 75189527
2014-01-27
用途: 電工作業
山崎測量事務所

使いやすいです、ギアが細かいので 使用感が良い。
確かに、回転ロックがあると もっと良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする