曜日別特売
400 マグキャッチ ANEX 75189581

マグキャッチ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75189581品番400
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ドライバーが簡単にマグネット付きに!磁力アップ可能。長いビスもしっかりキャッチ。片手で作業が可能です。

材質
ポリエチレン(PE)
磁石
適合範囲(mm)(丸軸)8まで、(六角軸)対辺6.35まで全長(mm)48軸長(mm)24ハンドル径(Φmm)20質量(g)39トラスコ品番469-7642
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75189581
2020-10-13
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

無くても何とかなるが欲しかった物です、やはり作業しやすい早く買えばよかった。

対象商品 : 75189581
2019-10-20
用途: 機械メンテナンス

他社色々な製品を使ったが結局この商品が1番磁力が良く長持ちします。

対象商品 : 75189581
2017-02-21
用途: プラスドライバーの着磁
TACサービス電気・ガス・熱供給・水道業

この商品をプラスドライバーの着磁に使用しています。
他の安価な商品は、ドライバーに装着し道具箱に入れて置くと、取り出す時に他の工具が磁石にくっ付き ドライバーと一緒に出て来ます。
その磁石は側面の磁力は強いが肝心のドライバーの磁力は、さほど強く無い。
その点、この着磁器は十分な磁力があるのでとても良い。
また、側面に他の道具がまったくくっ付かないので、とても良いです。

4が参考にしています
対象商品 : 75189581
2015-10-30
用途: 近隣よりの作業以来があった場合使用

ねじ、金釘等を使用するので落下とか取り出しのとき等に使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする