曜日別特売
405 超強力マグネット式ネジキャッチ ANEX 75189633

超強力マグネット式ネジキャッチ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ+NO.1用(丸軸5~5.5mm)
内容量1本注文コード75189633品番405
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

超強力マグネット使用。ふってもネジを落としません。ワンタッチでドライバーに装着できます。

材質
アルミ
真鍮
磁石
サイズ+NO.1用(丸軸5~5.5mm)(締付部)金色全長(mm)16径(Φmm)14.5質量(g)19トラスコ品番493-7201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75189642
2021-04-08
用途: 高所作業でのインパクトドライバー使用時用に購入しました

他の商品同様にインパクトドライバービットに使用出来るかと思い込んで購入しました。
ドライバーにのみ合う径なので、はめ込めず使用出来ませんでした。
これは予備のドライバー用に流用する予定です。

2が参考にしています
対象商品 : 75189633
2020-06-08
用途: 木工作業時

使用時の磁石の磁器の強さもよく連動操作時に作業しやすい。

対象商品 : 75189633
2018-09-28
用途: 工具に
有限会社アズワン自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか良いと思います、簡単なものですがそれなりに見えないと汚いしカッコ悪いからね。

対象商品 : 75189633
2018-01-11
用途: 鍵の交換時に使用
サービス業

鍵の部品は小さいく、又鍵の交換は夜間でもある為、外したネジを無くしやすいので大変重宝しています。

対象商品 : 75189642
2019-04-29
用途: 現場作業用
ケーズ ファクトリー建設業・工事業

やはり価格相応というとこでしょうか。
実際の現場作業では全く物になりません。
安物買いのなんとかになってしまいました。【T__T】

対象商品 : 75189642
2018-01-19
用途: 整備時

思ってたよりかなり弱いかな。
違うタイプを購入予定。

2が参考にしています
対象商品 : 75189642
2017-06-14
用途: ねじ締め作業に
個人のお客様

ドライバーに取り付けて使用するものを探していました。磁力もとても強くデザインも気に入っています。
狭いところに落ちてしまった。ねじを拾うのにも最適です。

対象商品 : 75189642
2015-03-26
用途: ドライバーにてビス締め

以前はこういう商品を知らなくて鉄製のビスに苦労していましたが、これは便利。
もっと早く使っておけば良かったです。持っているドライバー全部に付けていこうかと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする