1570 ボルスター付差替ドライバー ANEX 75189947

1570 ボルスター付差替ドライバー ANEX 75189947
1570 ボルスター付差替ドライバー ANEX 75189947
1570 ボルスター付差替ドライバー ANEX 75189947
1570 ボルスター付差替ドライバー ANEX 75189947

ボルスター付差替ドライバー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード75189947品番1570
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

スパナをかけて増し締め・ゆるめができるボルスター付。プラス部はダブルの突起で喰いつきが抜群。マイナス部はコンセント端子のはずし穴に差し込める特殊形状。ボルスターは対辺12mm。先端マグネット付。

先端形状プラス、マイナス全長(mm)212軸長(mm)90材質(グリップ)PP、TPE質量(g)140刃先マグネットあり軸貫通なしトラスコ品番433-6739種類差替式ドライバー先端サイズ(+)No.2、(-)6×0.8mm商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75189947
2021-07-10
用途: 車両メンテナンス

ガタがなく抜き差しがやり易い。ボルスターが13mmではなく12mmとしている所も良い。

対象商品 : 75189947
2019-12-05
用途: 自動車整備
EHCコンサルティング カトウサービス業

使い勝手が文句無く良い。
ANTEX製はデザインも良い。

対象商品 : 75189947
2017-11-27
用途: ネジを締めたり緩めたり。
飲食業

お値段の割にねじへの食いつきも良くきっちりはまります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする