3200-2.5 T型六角レンチドライバー ANEX 75190132

 

3200-2.5 T型六角レンチドライバー ANEX 75190132
3200-2.5 T型六角レンチドライバー ANEX 75190132
3200-2.5 T型六角レンチドライバー ANEX 75190132

T型六角レンチドライバー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3
全長(mm)99
適合ねじサイズ(止ねじ)M5
内容量1本注文コード75190132品番3200-2.5
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

大きなトルクを引き出すT型ハンドル。

材質
クロム・モリブデン・バナジウム鋼
PP
先端サイズ(mm)対辺2.5全長(mm)99軸長(mm)75幅(mm)75質量(g)23トラスコ品番493-6892形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75190166
2021-01-04
用途: ミニ旋盤の刃物交換等
サービス業

小さな工作機械には、このレンチだと程よく締まるので、とても使い勝手が良いです。

対象商品 : 75190157
2017-07-28
用途: エンジン分解

草刈り機のエンジンの分解で使用しています。とても力が入れやすく、分解・組立がスムーズに行えます。

対象商品 : 75190141
2015-01-14
用途: 機械設備の調整の為

T字型で使用しやすく、価格も安いので満足しております。

対象商品 : 75190166
2018-11-29
用途: 仮締め時のスピードアップ

キャップボルトでの仮締め時、ボールポイントだとグラグラして押さえにくいので使ってみた。膝とか胸で押してもフラフラしにくく結構イライラすることが減った。表面が汚れにくそうなのは良いがそのぶんちょっとスベりやすいかな。六角部分の表面処理が値段相応なのかもしれないが、ちょっと擦れただけで地金が見えかけてる。使用には全く関係ないけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする