選べる7色のカラーセレクトワゴン。病棟ごとに色分けして管理したい、内装に合わせたいなど、現場の多様なニーズにお応えします。カラーごとに用途を分けることで、効率的な運用と感染対策にも役立ちます。形は人気の三方手摺付きを採用マット調カラーを採用し、落ち着いたトーンのワゴンを揃えました。床から棚板までの高さを40cm確保することで棚に置いた物品を清潔に保つことができます。静音性に優れたΦ75mm(対角ストッパー付きのキャスターを採用しています。