曜日別特売
6102-6-10 スリムオフセットドライバー ANEX 75190525

 

6102-6-10 スリムオフセットドライバー ANEX 75190525
6102-6-10 スリムオフセットドライバー ANEX 75190525

スリムオフセットドライバー

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本先端形状マイナストラスコ品番774-2975注文コード75190525品番6102-6-10
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

狭いスペースに便利。厚さ10mmの極薄ドライバー。押し付け力抜群のフラットプレート形状。

先端形状マイナス先端刃幅(mm)6全長(mm)108材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼質量(g)28刃先マグネットなしトラスコ品番774-2975種類オフセットドライバー商品構成単品軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75190543
2021-07-13
用途: 狭い所のネジに
製造業

隙間が2センチ程の所にネジがあり諦めかけていたところ、この商品を知り無事回すことができました。
本当に買って良かったです。

対象商品 : 75190543
2021-06-15
用途: リフォーム工事に

狭いところでのビス締めなど、めったに使いませんがインパクトケースに常備しています。

対象商品 : 75190534
2021-12-03
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

これが無いと作業出来ない部分があり大変重宝しています。

対象商品 : 75190525
2018-09-18
用途: バイクの狭小部分のキャブレター アイドリング調整ねじを操作するのに便利です。

◇もう少し低価(500円以下)廉価版モノタロウブランドで提供してほしい。
◇マイナスとプラスと簡単に先端が交換出来る構造の物が欲しい。

対象商品 : 75190543
2015-05-21
用途: 狭い場所のネジ締め

リピートです。作業場と出張工具箱用です。

対象商品 : 75190543
2016-12-21
用途: メンテナンス
農・林・水産業

ラチェットタイプでは無いので持ち手が90度以上振れるスペースが無いとねじは外せません。

対象商品 : 75190543
2015-06-04
用途: アルミサッシ取替工事
株式会社前田商店

狭いカ所のネジの開け閉めが、困難でしたが、楽に作業が出来るようになりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする