曜日別特売
6700-2-110 ボールポイント六角レンチドライバー ANEX 75190832

 

6700-2-110 ボールポイント六角レンチドライバー ANEX 75190832
6700-2-110 ボールポイント六角レンチドライバー ANEX 75190832
6700-2-110 ボールポイント六角レンチドライバー ANEX 75190832

ボールポイント六角レンチドライバー

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ2mm
全長(mm)180
内容量1個注文コード75190832品番6700-2-110
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。

先端形状六角ボールポイント先端サイズ2mm軸長(mm)110トラスコ品番493-6051全長(mm)180質量(g)25種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)20材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品アズワン品番65-1959-98刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75190823
2026-02-22
用途: ラジコン
自動車・二輪車・自転車関連業

普通につかえます。
ラジコンにつかうのでコスパがいいと思います。

対象商品 : 75190841
2022-12-10
用途: 狭所での作業
運輸・通信業

ボールポイントは狭所では必須のアイテム。  六角をドライバーとして使えるだけでも便利。

1が参考にしています
対象商品 : 75190857
2021-12-13
用途: バイクのメンテナンス
運輸・通信業

キャブのドレンコックを回すのに、手持ちのL型ではクリアランスがギリギリでやりにくかった為、コレにしました。使い易くて良いです。

対象商品 : 75190823
2020-03-02
用途: 使い勝手は最高
その他業種

色々なボールポイントドライバーを使ってきたが、これが一番手にフィットして使いやすい。希に安売りしているのでストックとしても購入し2セット常時ある。

対象商品 : 75190866
2020-02-12
用途: 制御盤組み立て

グリップの形状は良いと思いますが、ツルツルなので、軍手とか手が濡れてると滑ります。

対象商品 : 75190857
2019-08-30
用途: キャブのメンテに
自動車・二輪車・自転車関連業

キャブレターのプラスのネジを6角に替えて見た目もメンテ性もアップする。。と、この工具がバッチリ、満足。

対象商品 : 75190841
2019-10-20
用途: バイク整備
製造業

プラスネジを六角ボルトに置き換えたタイミングで購入。ボールポイントの先は精度もよく作業が捗る。プラ柄の型から外したときの処理が悪い点が気になる。

対象商品 : 75190832
2019-05-26
用途: ネジ止め
国立大学法人東北大学

持ちやすく、適度な長さで使いやすいボールポイントドライバです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする