6880 POP電工グリップ8本組ドライバーセット ANEX 75190902

POP電工グリップ8本組ドライバーセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード75190902品番6880
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

力が入り、使いやすい電工グリップ。滑りにくい特殊ゴムグリップ。ヒートン回し付き。

セット内容(-)ドライバー:2.5、5.5、6/(+)ドライバー:No.0、No.1、No.2/針/ギムネ/差替式電工グリップ/ヒートン回し仕様ドライバー脱着式グリップ付(電工タイプ)トラスコ品番493-6949全長(mm)142質量(g)250種類セット品グリップ径(Φmm)33材質(グリップ)PP、TPEケース寸法(mm)145×100×36商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75190902
2022-10-03
用途: 車やバイクのメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

使いやすいのですが、ケースがとても固く、開けるのに一苦労します。おまけに真ん中のグリップもケースと一緒に抜けてしまうので、もう少しケースに工夫されていると良いです。ケース以外は使いやすいので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする