ANEX
スリットドライバー
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
先端形状
マイナス
先端サイズ
5.5×0.8mm
注文コード
75191076
品番
7030-5.5-100
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・先端サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
滑りにくく力が入るスリット形状。グリップエンドは力が入る六角形状。ハンマーで叩ける座金付。
先端形状
マイナス
先端サイズ
5.5×0.8mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
5.5×0.8
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
PP、TPE
トラスコ品番
774-3246
軸径(Φmm)
5
全長(mm)
204
質量(g)
76
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
30
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり