曜日別特売
7030-8-150 スリットドライバー ANEX 75191103

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリットドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本先端形状マイナス先端サイズ8×1.1mm注文コード75191103品番7030-8-150
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

滑りにくく力が入るスリット形状。グリップエンドは力が入る六角形状。ハンマーで叩ける座金付。

先端形状マイナス先端サイズ8×1.1mm先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)8×1.1軸長(mm)150材質(グリップ)PP、TPEトラスコ品番774-3289軸径(Φmm)8全長(mm)278質量(g)179種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)37商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75191137
2014-12-05
用途: 複合機のメンテナンス

グリップの硬さ具合がとても良く使いやすい。
大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする