曜日別特売
7030-1-100 スリットドライバー ANEX 75191121

スリットドライバー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本先端形状プラス先端サイズNo.1注文コード75191121品番7030-1-100
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

滑りにくく力が入るスリット形状。グリップエンドは力が入る六角形状。ハンマーで叩ける座金付。

先端形状プラス先端サイズNo.1軸長(mm)100材質(グリップ)PP、TPEトラスコ品番774-3190軸径(Φmm)5全長(mm)204質量(g)76種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)30商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75191137
2014-12-05
用途: 複合機のメンテナンス

グリップの硬さ具合がとても良く使いやすい。
大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする