ANEX
スリットドライバー
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
先端形状
プラス
先端サイズ
No.3
注文コード
75191155
品番
7030-3-150
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・先端サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
滑りにくく力が入るスリット形状。グリップエンドは力が入る六角形状。ハンマーで叩ける座金付。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.3
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
PP、TPE
トラスコ品番
774-3238
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
278
質量(g)
179
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
37
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり