8300-0-150 フォーラインドライバー ANEX 75191286

フォーラインドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本先端形状プラス先端サイズNo.0注文コード75191286品番8300-0-150
参考基準価格(税別)¥578販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

握りやすさを追求した4本溝ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。透明度が高く、美しい外観です。

先端形状プラス先端サイズNo.0軸長(mm)150材質(グリップ)CA軸径(Φmm)4トラスコ品番803-6895全長(mm)223質量(g)30タイプ細軸種類グリップドライバー材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数1商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-15
用途: エレキギターのブリッジ調整
その他業種

今まで使ってきたドライバーではありえないくらい
軸の部分が錆びてきます。
形、軸の長さなどは最高なのに残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする