8400-3-150 フォーラインドライバー ANEX 75191566

フォーラインドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本先端形状プラス先端サイズNo.3注文コード75191566品番8400-3-150
参考基準価格(税別)¥1,218販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

握りやすさを追求した4本溝ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。透明度が高く、美しい外観です。

先端形状プラス先端サイズNo.3軸長(mm)150材質(グリップ)CA軸径(Φmm)8トラスコ品番803-6912全長(mm)263質量(g)134タイプレギュラー種類グリップドライバー材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-15
用途: エレキギターのブリッジ調整
その他業種

今まで使ってきたドライバーではありえないくらい
軸の部分が錆びてきます。
形、軸の長さなどは最高なのに残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする