曜日別特売
AKL-200 キーレスドリルチャックハイブリッドタイプ ANEX 75193824

 

AKL-200 キーレスドリルチャックハイブリッドタイプ ANEX 75193824
AKL-200 キーレスドリルチャックハイブリッドタイプ ANEX 75193824

キーレスドリルチャックハイブリッドタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード75193824品番AKL-200
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

キーレスタイプドリルチャック
靭性・耐磨耗性・耐衝撃性が抜群にアップした強靭六角シャンク
充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石での研磨作業時に便利。

チャック能力(mm)1.5~10.0軸径6.35トラスコ品番493-7368全長(mm)100質量(g)346適合サイズ(mm)1.5~10六角軸シャンク径6.35(mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする