AKL-230 ドリルチャック ANEX 75193833

 

AKL-230 ドリルチャック ANEX 75193833
AKL-230 ドリルチャック ANEX 75193833

ドリルチャック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セットチャック能力(mm)0.8~6.5トラスコ品番774-4226注文コード75193833品番AKL-230
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

靭性・耐磨耗性・耐衝撃性が抜群にアップした強靭六角シャンク
充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石での研磨作業時に便利。

チャック能力(mm)0.8~6.5軸径6.35トラスコ品番774-4226質量(g)164本体寸法(mm)85×29適合サイズ(mm)0.8~6.5チャックチャックキー付シャンク形状強靭六角シャンクアズワン品番65-1969-33六角軸対辺(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75193851
2024-03-29
用途: 家屋の補修

作業の効率が上がり、時間のたんしゅくにつながりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
1が参考にしています
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする