ANEX
電動ドライバー用L型アダプター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
75193885
品番
AKL-520
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
角・際の狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業に最適。
先端形状
プラス
材質(グリップ)
樹脂
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
仕様
電動ドライバー用(全長35mm以上の両頭・片頭ビット対応)
セット内容
L型アダプター/固定ハンドル(ビット収納可能)/エクステンションホルダー/(+)2×45両頭ビット
寸法(mm)
90(+2×45mm両端ビット装着時のヘッド幅)
種類
セット品
商品構成
セット品