曜日別特売
1220-2.5-75 精密用マイナスドライバー ANEX 75195066

 

1220-2.5-75 精密用マイナスドライバー ANEX 75195066
1220-2.5-75 精密用マイナスドライバー ANEX 75195066
1220-2.5-75 精密用マイナスドライバー ANEX 75195066
1220-2.5-75 精密用マイナスドライバー ANEX 75195066

精密用マイナスドライバー

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)120
内容量1本注文コード75195066品番1220-2.5-75
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥101
販売価格(税別)
92

安心の日本製。サイズも様々な安価な精密ドライバー。(マグネットなし)

先端形状マイナス先端サイズ2.5×0.4mm軸長(mm)75トラスコ品番803-6813全長(mm)120質量(g)9種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75195057
2026-01-29
用途: 機械の設定先

小さいディップスイッチを回す時に重宝します。
サイズ感と価格に満足してます。

対象商品 : 75195066
2025-12-22
用途: 機械の部品の小さいネジに仕様

先端の厚さ、幅がぴったり合って満足しています。
次回もこのドライバーを購入しようとおもいます。

2025-11-14
用途: 機械作業
教育・研究機関

複数の箇所で使用しているために紛失しやすく,まとめ買いをしています.当方にとっては適切なサイズで,重宝しています.

対象商品 : 75195066
2025-06-08
用途: キャブレターのOH
運輸・通信業

キャブレターのOHの為に購入しました。
先端がもう少し厚みがあればと思います。
まあこの価格ですので、先端を削り加工して使うつもりです。

対象商品 : 75195066
2025-02-15
用途: レジにて使用

リモコンキーの電池交換に大活躍しています 作業の合間にチョイとできます

2024-10-25
用途: ブレーキキャリパー等の整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

角張った部分をやすりで落とし、先丸ドライバーとして活用しています。
ブレーキの整備やアルミ部品等の傷を入れたくない部位に大変便利です。
てこのように使う場面が多いので軸長100ミリの大きさが程よく、壊れても買い直しやすいお値段で大満足です。

2025-06-24
用途: 補修用

安くてとても助かります
ちゃんとした作りだと思います

対象商品 : 75195075
2023-12-20
用途: 本当に便利

非分解の部品を分解するときに本当な役に立ちます。
ただ失くすことが多く、多分10本近く買ってます(笑)

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする