ANEX
プラスチック柄スタービードライバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
75195145
品番
1760-2-35
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
安心の日本製。クリスタル柄で全長82ミリのスタービータイプのプラスドライバー。
先端形状
プラス
軸長(mm)
35
材質(グリップ)
プラスチック
トラスコ品番
774-1316
全長(mm)
82
質量(g)
50
種類
スタビードライバー
グリップ径(Φmm)
31
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし