1850-1-50 プラスチック柄プラスドライバー ANEX 75195154

プラスチック柄プラスドライバー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズNo.1
軸長(mm)50
全長(mm)125
内容量1本注文コード75195154品番1850-1-50
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

安心の日本製。安価なので搭載工具にも最適なクリスタル柄のプラスドライバー。

先端形状プラス軸長(mm)50材質(グリップ)樹脂(ハード)トラスコ品番774-1413軸径(Φmm)5全長(mm)125質量(g)29種類グリップドライバー先端サイズNo.1グリップ径(Φmm)18材質(軸)炭素鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: サッシ戸車調整
建設業・工事業

調整作業で+2ドライバーを回すのに手が下側に当たらないように柄の径が細いものをずっと探していた。今のところこの+2ドライバーの柄が一番細いと思われる。

対象商品 : 75195181
2021-04-12
用途: 全自動洗濯機の掃除
西尾工芸

全自動洗濯機の掃除をしようとして購入しました、価格も安かったのでよかったです。

対象商品 : 75195163
2020-12-05
用途: 軽トルクの作業
その他業種

軽トルクの作業、調整などのため購入しました。凝ったグリップや六角軸、貫通軸などはなくても良いので安くて良いものが購入でき良かったと思います。

対象商品 : 75195163
2016-09-23
用途: 木工商品購入者のメンテナンス用サービス工具

日本製なのにお安いです。大きなホームセンターを見て回りましたが、粗雑な中国製より安いのにしっかりした作りです。ハード作業用ではないので十分満足しています。

対象商品 : 75195181
2014-11-12
用途: 自動車、バイクの整備

この値段でも、特に問題ありません。長年使ってみての耐久性は未知数ですが、壊れても紛失しても、安いのでまた購入
できると考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする