曜日別特売
BSM24 ブロードモンキレンチ HIT(ヒット) 75195321

ブロードモンキレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大口開き(mm)24
全長(mm)150
内容量1丁注文コード75195321品番BSM24
参考基準価格(税別)¥5,030販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽く、薄く、広い口開きが特長です。
天然ゴムグリップを採用し寒い日の作業も手がかじかみにくいです。

用途複数サイズのボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。最大口開き(mm)24全長(mm)150厚さ(mm)9.5質量(g)110RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする