※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
鋼線 クリッパー レッド
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
75195364
品番
BC300H
参考基準価格(税別)
¥9,220
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
切断能力(mm)
(HRB80軟線)5
(HRC48硬線)4
用途
通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。
全長(mm)
300
質量(g)
700
再生紙使用マーク
適合