曜日別特売
BC450H 鋼線 クリッパー レッド HIT(ヒット) 75195382

鋼線 クリッパー レッド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1丁注文コード75195382品番BC450H
参考基準価格(税別)¥13,580販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。

用途
通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。
切断能力(mm)
(HRB80軟線)8
(HRC48硬線)5.5
全長(mm)450質量(g)1700再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーとワイヤカッターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/365/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boltclipper_howtouse/
2023-02-09

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする