AC450 アンギュラーカッター HIT(ヒット) 75195592

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アンギュラーカッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1丁注文コード75195592品番AC450
参考基準価格(税別)¥21,440販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

刃先に30度の角度をもたせています。
壁際や高所作業での使用に最適です。

用途
床面、壁面から飛び出している鉄筋類の切断に。
切断能力(mm)
(HRB80軟線)8
(HRC40硬線)6
全長(mm)450トラスコ品番441-8441質量(g)1700RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする