曜日別特売
SN21 片口スパナ HIT(ヒット) 75196152

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

片口スパナ

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード75196152品番SN21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,120

JIS H級取得
鍛造品で非常に丈夫です。
焼付け塗装で錆に強くなっています。

用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に最適です。二面幅(mm)21全長(mm)200トラスコ品番481-4541厚さ(mm)10質量(g)155商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75196265
2020-05-03
用途: 洗面台の水栓の修理に
製造業

想像どうりのもので十分に使えました。ただ、ナットの接する面が少し荒れているのが気になりました。

対象商品 : 75196292
2019-03-08
用途: 建造物の取り付け

メーカー品らしく洗練された形状で、非常に使いやすい。価格がもう少し安ければ。

対象商品 : 75196256
2018-10-03
用途: ダイヤモンドコアのビットをはずすとき
株式会社 裕己技建建設業・工事業

しっかりしていて、スパナがなめないから使いやすいです!

対象商品 : 75196283
2016-02-23
用途: 油圧ホース脱着

以前はモンキーを使用していたが、場所によっては厚みによっては緩める事が出来なかったが、単体のスパナで容易に緩める事ができた。モンキーは幅広く万能だが、幅やつ厚みに制限がかかる場所では使えないのでスパナで対応が良いだろう。パイプも掛けれるのでトルクをかけて楽に作業できる。

1が参考にしています
対象商品 : 75196186
2015-02-12
用途: スズキ ジムニーの整備(サスペンションまわり)
404not found農・林・水産業

鉄パイプのエクステンションで思い切りトルクをかけてもロが開くようなこともなく、安心して使用できました。手持ちの両口スパナでは作業が困難でしたので買入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片口スパナの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spanner_katakuchi/
2023-03-22

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする