表面保護フィルム(自動車塗膜用)

(13件のレビュー)
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1箱(1箱×16本)
テープ幅(mm)150
テープ長さ(m)100
基材特殊ポリオレフィン
内容量1箱(1箱×16本)注文コード75196287品番VE-303W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980

長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。
簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。

用途
ボディ保護
色
白
テープ幅(mm)
150
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.05
粘着力
5.6N/25mm
基材
特殊ポリオレフィン
粘着剤
ゴム系
主な用途
車用
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
屋外使用可、はがせる

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-15
用途: 自動車ボディ養生
ESE 様

色々な養生を使用しましたが、この商品に落ち着きました。
貼り付けには若干コツというか、ボディに貼り付け前にフィルム同士が張り付くとほぼ剥がれずに破れます。1人でも作業出来ますが、2人で施工した方が捗ります。

半透明フィルムのように変なやけやノリ残りがないので安心して使用できます。安い商品は半日貼り付けただけでノリ残りが起きて、無駄に時間が掛かりました。この商品を使用して半年ほど養生していた車両もありますが、塗装面に異常はありませんでした(ほんの少しだけノリが付着していましたが塗装面のダメージなし)。

粘着力は結構強力です。剥す際心配になるぐらいですが、一度もトラブルは起きていません。
オールペイントした車両にも使用しましたが、塗装剥がれ等のトラブルもなく大満足です。

対象商品 : 40524093
2023-03-10
用途: 一部分の防水にも使えます
製造業

改造途中の車やキャンピングカーやトレーラー等に 施工途中に塞いでおきたい など
養生テープではなく広範囲を一時的に防水しておきたいなどの時にも
かなり重宝しています。
コスパ・長さを考えてもこれ以上のものは無いかと思います。

対象商品 : 40524093
2022-10-06
用途: 車ボディの保護
医療・福祉・介護関連業

車の保護するため使用してたが今までスミロンしか使ってない 粘着強くて短期間でも剥がす時強めに引っ張るので塗装が心配にるくらいだがいま所問題無しです

1人が参考にしています
対象商品 : 40524084
2020-02-17
用途: 車の外装保護
アルニマインターナショナル株式会社 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

商品のクオリティについては大満足です 商品の到着も早く非常に助かりました。

皆さんの投稿にあるようにコスト面はやや高いように感じましたが量がそれなりにあるので私の場合は納得がいく価格なのかなと思いました。

また機会があれば購入したいと思います

対象商品 : 40524093
2018-11-24
用途: 車
自動車・二輪車・自転車関連業

車を、汚れや傷から守るため、便利なフィルムですね。

対象商品 : 40524084
2018-04-20
用途: 整備時の傷防止

新車にも張ってくる物なので、塗装面に安心して使えます

対象商品 : 40524093
2017-04-07
用途: 新車の入庫時の露店置き場での塗装保護の為
株式会社マツダアンフィニ横浜西 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

品質に関しては大変満足してます。「やや不満」にした理由は価格の面だけです。台数が多いためコストがかかりすぎます。価格の面で何とかならないでしょうか。また、幅が500ミリ位あれば車両のボンネットなどへ貼り付ける際には便利です。今後継続して使用していくつもりですが、やはりコストの面で中止せざるをえなくなるかと思い大変残念です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 40524093
2015-06-28
用途: 車の修理販売業ですが、お客様のボディキズ防止に使います

粘着力があり剥がす時は後が残らず厚みもあり良いと思います。なくなれば、また買いたいと思いますが、もうちょっと安かったらいいのになと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする