※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
ギャープーラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
被引き抜き物の直径最大(mm)
200
200
300
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75197367
品番
GP200
参考基準価格(税別)
¥38,450
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
2本爪タイプ
爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。
用途
プーラーの抜き取り作業に。
被引き抜き物の直径最大(mm)
200
質量(g)
3800
爪の届く長さ(mm)
170~125
被引き抜き物の直径最小(mm)
80
耐荷重(t)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応