GPS80 ギャープーラー(スライド型) HIT(ヒット) 75197412

ギャープーラー(スライド型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
被引き抜き物の直径最大(mm)80
内容量1個注文コード75197412品番GPS80
参考基準価格(税別)¥13,580販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

2本爪タイプ
爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。
平行移動する爪が素早いセッティングを可能にします。

用途プーラーの抜き取り作業に。被引き抜き物の直径最大(mm)80質量(g)1000爪の届く長さ(mm)90被引き抜き物の直径最小(mm)30耐荷重(t)4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする