GPS200 ギャープーラー(スライド型) HIT(ヒット) 75197446

ギャープーラー(スライド型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
被引き抜き物の直径最大(mm)200
内容量1個注文コード75197446品番GPS200
参考基準価格(税別)¥48,150販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

2本爪タイプ
爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。
平行移動する爪が素早いセッティングを可能にします。

用途プーラーの抜き取り作業に。被引き抜き物の直径最大(mm)200質量(g)3100爪の届く長さ(mm)140被引き抜き物の直径最小(mm)40耐荷重(t)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする