曜日別特売
CW10L チェーンレンチ HIT(ヒット) 75197683

チェーンレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード75197683品番CW10L
参考基準価格(税別)¥115,490販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します

用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。外径(mm)(くわえられる管)34~320呼び寸法(くわえられる管)1~12Bトラスコ品番852-0743全長(mm)710質量(g)6450チェーン長(mm)1170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/413/
2022-10-13

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする