曜日別特売
EN100 ワンピース フォーク 75197687

EN100 ワンピース フォーク 75197687
EN100 ワンピース フォーク 75197687
EN100 ワンピース フォーク 75197687
EN100 ワンピース フォーク 75197687
EN100 ワンピース フォーク 75197687
EN100 ワンピース フォーク 75197687

ワンピース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚デューンサイズLL注文コード75197687品番EN100
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

「ESTNATION×FOLK」のコラボレーションシリーズのワンピース。 おもてなしの所作を象徴する、深々としたお辞儀「最敬礼」の姿まで美しく見せるため、デコルテの美しさにこだわり「サブリナネック」を採用。あえて胸ポケットをなくし、首元からバストラインにかけて、すっきりとした美しいラインを追求しました。 肩にはさりげないタックを施し、控えめな華やかさと立体感をプラス。ウエストラインは自然にシェイプし、裾に向かってやわらかく広がるフレアシルエットが、動きに合わせて上品なドレープを描きます。 バックスタイルはセンターファスナーとソフトタック入りで、着脱のしやすさと動きやすさにも配慮。ひざ下丈で、立ち居振る舞いにも安心感があります。 シンプルな中に、エストネーションらしい都会的な美しさが息づくワンピースです。

デューンサイズLL胸囲(cm)106肩幅(cm)41袖丈(cm)28着丈(cm)100機能制電糸、速乾、吸汗、ストレッチ、軽量素材ポリエステル100% ESリュクスモーション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする