曜日別特売
EN101 ワンピース フォーク 75197818

EN101 ワンピース フォーク 75197818
EN101 ワンピース フォーク 75197818
EN101 ワンピース フォーク 75197818
EN101 ワンピース フォーク 75197818
EN101 ワンピース フォーク 75197818
EN101 ワンピース フォーク 75197818

ワンピース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚オニキスサイズ3L注文コード75197818品番EN101
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

「ESTNATION×FOLK」のコラボレーションシリーズで、シンプルな印象の中に細部へのこだわりを散りばめ、洗練された美しさと信頼感が共存するワンピース。 フロント受付から施術まで幅広い業務に対応する、ゆとりのあるシルエットが特徴。ゲストへのダウンサービスや移動式チェアでの足さばき、周囲からの視線までを意識し、スリムすぎず、ゆるすぎない絶妙なバランスに仕上げました。 袖口のトリミングをさりげないアクセントに、ワンランク上のベーシックが際立つワンピースです。

オニキスサイズ3L胸囲(cm)112肩幅(cm)43袖丈(cm)28着丈(cm)100機能制電糸、速乾、吸汗、ストレッチ、軽量素材ポリエステル100% ESリュクスモーション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする