曜日別特売
MS260-SRH 万能金切りバサミ HIT(ヒット) 75198085

万能金切りバサミ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75198085品番MS260-SRH
参考基準価格(税別)¥5,060販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

倍力機構採用で軽い力で切断が可能です。
刃先はスベリ止め加工(ノコ目)を施しているので切断材が逃げません。
亜鉛鉄材、ブリキ板、軽天、その他各種金属及びプラスチック、皮、布、紙等が切断できます。
ステンレス板は0.6mmまで切断できます。

全長(mm)260質量(g)350切断板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75198085
2021-10-20
用途: 1ミリ厚の鉄板の切断に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

精密切断には向かないとわかっていたが余りにも切れの悪さに失望しました。
プラズマカッターを買えばよかったと後悔しました。値段が全然違いますけど

1が参考にしています
対象商品 : 75198085
2018-08-13
用途: LGS間仕切り加工
大黒電機株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

思いのほか、力が掛かり難い。一応作業は出来たが。刃の切れが悪いのか。

対象商品 : 75198085
2016-05-23
用途: アルミ板などの切断
不動産業

1mm厚くらいのパンチングアルミ板を切るのに使いました。(後日、少し薄めのステンパンチングも切りたい。)こういうハサミでは仕方が無いのかもしれませんが、素材を歪めないようにしつつ刃の長さの先へ切り進むのがキツイです。「切る」機能は(金ノコなどより)圧倒的に手早いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする